Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
絶縁12角ソケット
外径D2(Φmm)
差込部:21.5
差込角(sq.)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
奥行(mm)
全長L(mm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04821410
IN3405M-10
10
30
ボルト接触部内面:(H)9
43
ソケット部:16.5
¥
4,540
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04821419
IN3405M-12
12
33
ボルト接触部内面:(H)10
43
ソケット部:20
¥
4,540
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04821428
IN3405M-13
13
31
ボルト接触部内面:(H)10
43
ソケット部:20
¥
4,540
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04821437
IN3405M-17
17
40
ボルト接触部内面:(H)14
47
ソケット部:25
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください