Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
12角スパークプラグソケット
マグネット付き。
用途
ドゥカティV4エンジン用
全長(mm)
70
質量(g)
78
奥行(mm)
【ボルト接触部内面】6.3
外径D(Φmm)
【ソケット部】16.5
差込角(sq.)
3/8"
内容量
1個
注意
※マグネットは衝撃等により割れることがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04821245
3305P-12
¥
4,230
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください