Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ロングナットセッター
1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付) です。
全長(mm)
75
質量(g)
54
種類
ロング
奥行(mm)
ボルト接触部内面:6
外径(Φmm)
ソケット部:20.4
二面幅(mm)
13
差込角(sq.)
1/4
刃先マグネット
あり
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04821191
115.75-13SV
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください