Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ロングナットセッター
種類
ロング
外径(Φmm)
ソケット部:20.4
二面幅(mm)
13
差込角(sq.)
1/4
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04821175
113.150-13SV
150
80
ボルト接触部内面:8
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04821200
115.100-13SV
100
67
ボルト接触部内面:6
¥
5,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください