Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトトルクスソケット
マグネット付き。
適合
ピン・Oリング:A31・B31
全長L(mm)
32
適合リングC型
C31
外径D2(Φmm)
差込部:19
差込角(sq.)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
外径D1(Φmm)
寸法E
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04820877
13425EG-E8
54
ボルト接触部内面:(H)5
ソケット部:11.7
8
¥
4,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04820886
13425EG-E10
52
ボルト接触部内面:(H)5.5
ソケット部:12.2
10
¥
4,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04820895
13425EG-E12
53
ボルト接触部内面:(H)6.5
ソケット部:14.2
12
¥
4,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04820911
13425EG-E14
54
ボルト接触部内面:(H)7
ソケット部:17.2
14
¥
4,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください