曜日別特売

インパクトビットホルダー

インパクトビットホルダー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトビットホルダー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトビットホルダー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
適合ピン・Oリング:A81・B81質量(g)930奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)30全長L(mm)75適合リングC型C81外径D1(Φmm)ソケット部:55外径D2(Φmm)差込部:54差込角(sq.)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0482114818108
8,790
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする