Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクト6角ショートソケット (薄肉)
ショートタイプ。
適合
ピン・Oリング:A42・B42
奥行(mm)
ボルト接触部内面:(H)7.5
全長L(mm)
26
適合リングC型
C42
穴角
六角
外径D2(Φmm)
差込部:29
差込角(sq.)
1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
外径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04820938
14401MS-16
16
73
ソケット部:23
¥
2,190
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04820947
14401MS-18
18
78
ソケット部:25.5
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください