曜日別特売

インパクト6角セミディープソケット (薄肉)

インパクト6角セミディープソケット (薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角セミディープソケット (薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角セミディープソケット (薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ショートタイプ。

適合ピン・Oリング:A42・B42寸法(mm)15質量(g)70奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5全長L(mm)26適合リングC型C42穴角六角外径D1(Φmm)ソケット部:21.7外径D2(Φmm)差込部:29差込角(sq.)1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0482092914401MS-15
2,190
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする