Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトヘックスビット
寸法(mm)
17
質量(g)
50
差込角(mm)
11.2
全長L(mm)
35
穴角
ヘックスローブ
内容量
1個
注意
※このサイズは先端が入力側の11.2mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は11.2mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04820536
183H.35-17
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください