Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクト6角セミディープソケット
スライドマグネット付き。
寸法(mm)
15
質量(g)
85
奥行(mm)
ボルト接触部内面:(H1)7
全長L(mm)
50
最大奥行(mm)
H2:18
適合リングC型
C32
穴角
六角
外径D1(Φmm)
ソケット部:21.9
外径D2(Φmm)
差込部:22
差込角(sq.)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04820920
13300XG-15
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください