曜日別特売

インパクト6角ソケット (ショート/薄肉)

インパクト6角ソケット (ショート/薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角ソケット (ショート/薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角ソケット (ショート/薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角ソケット (ショート/薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角ソケット (ショート/薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角ソケット (ショート/薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角ソケット (ショート/薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角ソケット (ショート/薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ショートタイプ。

奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)10穴角六角差込角(sq.)3/8内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
全長L(mm)
適合リングC型
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0482081613401MS-11ピン・Oリング:A31・B31112422C31
1,970
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0482082513401MS-15ピン・Oリング:A32・B32153825C32
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0482084113401MS-16ピン・Oリング:A32・B32163925C32
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0482085013401MS-17ピン・Oリング:A32・B32174125C32
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0482085913401MS-18ピン・Oリング:A32・B32184325C32
2,240
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0482086813401MS-19ピン・Oリング:A32・B32194425C32
2,240
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする