曜日別特売

iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 背面ガラスクリア TOUGH SLIM LITE

iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 背面ガラスクリア TOUGH SLIM LITE - エレコムiPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 背面ガラスクリア TOUGH SLIM LITE - エレコムiPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 背面ガラスクリア TOUGH SLIM LITE - エレコムiPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 背面ガラスクリア TOUGH SLIM LITE - エレコムiPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 背面ガラスクリア TOUGH SLIM LITE - エレコムiPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 背面ガラスクリア TOUGH SLIM LITE - エレコム

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度9Hのガラスを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
※表面硬度は実力値です。
2種の素材を特殊成型し、ガラスの透明度としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面には高硬度9Hのガラスを採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーが活きるクリアタイプです。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ガラス、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金ブラック対応機種iPhone 16対応【ワイヤレス充電器】○内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04818856PM-A24ATSLFCGBK
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする