曜日別特売

iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面クリア フィルム付 ZEROSHOCK

iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面クリア フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面クリア フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面クリア フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面クリア フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面クリア フィルム付 ZEROSHOCK - エレコム

端末のカラーがそのまま活きる背面クリアパネルに、衝撃吸収構造を兼ね備えたZEROSHOCKフレームケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーが活きるクリアタイプです。
凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
衝撃吸収の画面保護フィルムが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

仕様ワイヤレス充電器対応セット内容ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)ブラック対応機種iPhone 16対応【ワイヤレス充電器】○内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04818741PM-A24AZEROFCBK
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする