BLAM 80mm ミッドレンジ スピーカー

BLAM 80mm ミッドレンジ スピーカー - BLAMBLAM 80mm ミッドレンジ スピーカー - BLAM

・BLAM(ブラム)のミッドレンジスピーカー、R80 DBです。
・BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。
・Relaxシリーズは高いパフォーマンスと、このクラスでの新たな基準を打ち立てるためにデザインされた製品です。高能率と低インピーダンスで、外付け内蔵アンプを問わず、パワフルなサウンドをつくりだします。
・デュアル・ボイスコイルのミッドレンジで、本製品はペアではなく1個売りの対応となりますので、センタースピーカーの用途に最適です。
※推奨カットオフ周波数250Hz; 12dB/Oct

口径(Φmm)取付穴:73.9入力インピーダンス(Ω)3Ω×2再生周波数帯域(Hz)150~23k音圧レベル(dB)出力:86.5(2.83V/1m)定格入力(W)50取付奥行(mm)45.5内容量1個
注意
※スピーカーの保証は、商品の不良と判断されたもののみ適応いたします。取付時の破損、過大入力による破損、浸水などは保証の対象外ですのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04825707143039
9,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする