曜日別特売

CARFITY ホイール洗浄ブラシ

CARFITY ホイール洗浄ブラシ - CARFITYCARFITY ホイール洗浄ブラシ - CARFITYCARFITY ホイール洗浄ブラシ - CARFITYCARFITY ホイール洗浄ブラシ - CARFITYCARFITY ホイール洗浄ブラシ - CARFITY

・コジットのCARFITY ホイール洗浄ブラシです。
・ホイールの奥まで しっかり届く!すき間掃除に!
・芯を自在に曲げられるから、ホイールの内側にも!
・細い芯ながらもソフトで弾力のあるブラシはすき間掃除にピッタリ!

材質毛:ポリプロピレン、ハンドル:TPE、ポリプロピレン 、芯:スチール寸法(cm)直径10.5×47危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄内容量1個
注意
※使用方法
※(1) ホイールやタイヤなど予洗いする。(砂や泥などを流し落とす)
※(2) お手持ちの洗剤を泡立て、ホイール全体に塗布する。(または、本品に泡を付ける)
※(3) 本品でホイールを洗う。
※(4) 洗浄後はたっぷりの水で洗い流し、ホイールの水滴を拭き取る。
※(5) 本品を水洗いし、ブラシに付いた洗浄剤を揉み落としてから乾燥させ、保管する。
※使用する前にホイールに付着している泥や砂、異物、汚れ等を水で洗い流してください。ブラシに砂やゴミが付着していないことを確認し、付着している場合は水で洗い流してください。
※ご使用前に目立たないところで、くもりやキズが付かないことを確認してから使用してください。また、強くこすらないでください。
※水、ホイールクリーナー、シャンプーなどを併用してください。
※本品は芯部分を曲げて使用できますが、無理な力は与えないでください。
※ご使用後は、ブラシの汚れを水で落としてから風通しのよい所で乾燥させてから保管してください。
※直射日光を避け、湿気の少ないところで保管してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気厳禁。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483093091834
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする