曜日別特売

プリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん

プリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん - ディーブレスプリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん - ディーブレスプリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん - ディーブレスプリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん - ディーブレスプリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん - ディーブレス

『プリマロフト400』は薄手の肌掛け布団です。細かいキルトパターンでさらっとした使い心地なので汗や蒸れが気になる夏の暑い季節にも快適にお使いいただけます。冷房での冷えが気になる方にもぴったりです。ふんわり軽くて驚くほど暖かい人工羽毛プリマロフトを使用しています。布団同士を組み合わせることで1年中使えます。空気層とパーソナルキルトで保温力がアップしています。ご家庭で洗濯できて便利です。さらりとした肌ざわりで吸湿性・放湿性がある高密度の側地が魅力的です。

用途ホコリや羽毛のにおいが気になる方、お子様のいらっしゃるご家庭に。仕様内側6カ所(ハーフケットは4カ所)にリバーシブルホック付きホワイト洗濯方法洗濯機可(ネット使用)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483474658007O【詰め物】0.4シングル150×210
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0483475558007P【詰め物】0.5ダブル190×210
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする