曜日別特売
58007O プリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス 04834746

 

58007O プリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス 04834746
58007O プリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス 04834746
58007O プリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス 04834746
58007O プリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス 04834746
58007O プリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス 04834746

プリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
質量(kg)【詰め物】0.4
内容量1枚注文コード04834746品番58007O
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

『プリマロフト400』は薄手の肌掛け布団です。細かいキルトパターンでさらっとした使い心地なので汗や蒸れが気になる夏の暑い季節にも快適にお使いいただけます。冷房での冷えが気になる方にもぴったりです。ふんわり軽くて驚くほど暖かい人工羽毛プリマロフトを使用しています。布団同士を組み合わせることで1年中使えます。空気層とパーソナルキルトで保温力がアップしています。ご家庭で洗濯できて便利です。さらりとした肌ざわりで吸湿性・放湿性がある高密度の側地が魅力的です。

用途
ホコリや羽毛のにおいが気になる方、お子様のいらっしゃるご家庭に。
質量(kg)
【詰め物】0.4
サイズ
シングル
寸法(cm)
150×210
仕様
内側6カ所(ハーフケットは4カ所)にリバーシブルホック付き
ホワイト
洗濯方法
洗濯機可(ネット使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする