曜日別特売

エルゴトロン Neo-Flex ラップトップカート グレー 12~17.3インチ(1.4~6.8kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン Neo-Flex ラップトップカート グレー 12~17.3インチ(1.4~6.8kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex ラップトップカート グレー 12~17.3インチ(1.4~6.8kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex ラップトップカート グレー 12~17.3インチ(1.4~6.8kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

キャスター付きカートタイプのノートPC用昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。
コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。
オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。
フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約44cm。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。
組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場セット内容天板、収納可能なマウストレー、マウスホルダー、スキャナーホルダーブラケット、ケーブル収納、ケーブルラップ、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ノートPC用セキュリティブラケット、パワーストリップ用ブラケットグレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)1.4~6.8本体質量(kg)約15.4保証期間3年間適合モニターサイズ12~17.3インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約508内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483331924-205-214
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする