福井クラフト
オービットタンブラー
仕様
●サイズ(W):86mm●サイズ(H):70mm●容量:280mL●材質:アクリル、スチロール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05279411
90043007
68-4745-76
¥1,250
取扱い終了
返品不可
05279420
90043080
68-4745-77
¥1,250
取扱い終了
返品不可
05279429
90043090
68-4745-78
¥1,250
取扱い終了
返品不可
05279438
90043110
68-4745-79
¥1,250
取扱い終了
返品不可
05279447
90043120
68-4745-80
¥1,250
取扱い終了
返品不可
05279456
90043130
68-4745-81
¥1,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください