尺2 フライト盆

尺2 フライト盆 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):373mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):18mm●重量:430g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052792015136535068-4745-49
2,450
取扱い終了
返品不可
052792105136540068-4745-54
2,400
取扱い終了
返品不可
052792195136543068-4745-57
2,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする