福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
尺2 フライト盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05279201
品番
51365350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):373mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):18mm●重量:430g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4745-49