エバラポンプ(荏原製作所)
DV型固形物移送用ボルテックス水中ポンプ
ボルテックスポンプなので、吐出し口径と同径の異物(100%通過粒径)を排出することができます。汚物槽排水・厨房排水、返送汚泥・原水槽内排水、固形物・繊維物移送 に。
仕様
●周波数(Hz):50●口径(mm):125●電源(V):三相200●出力(kW):7.5●コード番号:134-8601
アズワン品番
68-1892-13
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05064565
125DVB57.5
¥
1,021,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません