曜日別特売

KANUCHI OUTDOOR Φ4mm×15m

KANUCHI OUTDOOR Φ4mm×15m - TAKAGI(高儀)

仮止め、荷締めに、テントやタープの設営に、レジャーの際に役立つパラコード 様々な用途で使用が可能

仕様●材質:ロープ/ナイロン(表地+中芯)●サイズ:Φ4mm×15m●ロープの引っ張り強さ:約2.45kN(約250kgf)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05147865-68-4533-44
470
取扱い終了
返品不可
05147881-68-4533-43
470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする