エスコ
ワークチェアー EA956XNシリーズ
ガス式上下調節機構、座面が水拭きできるPVCレザー張り。座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:RZR-112BK●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):Φ390×425~555(H)●カラー:ブラック●脚幅:535mm●重量:5.2kg●張地:PVCレザー●材質:脚、キャスター/ナイロンクッション/ウレタンフォーム●キャスター:自在×5
アズワン品番
68-1875-83
内容量
1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05062079
EA956XN-55
オープン
¥
19,200
¥21,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください