エスコ
ワイヤーロープ スチール製・PVCコート EA628SMシリーズ
スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様
●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kg
アズワン品番
68-1834-28
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05055280
EA628SM-81
オープン
¥
4,920
¥
5,412
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください