曜日別特売

サステナブルマスク STNMASKシリーズ

サステナブルマスク STNMASKシリーズ - 橋本クロスサステナブルマスク STNMASKシリーズ - 橋本クロス

植物由来の原料を重量比で99%使用した環境配慮型の不織布マスクです。マスク本体の内側生地にコットン100%不織布を使用。外側生地、メルトブローフィルター、ノーズクリップに植物由来のポリ乳酸(PLA)を使用。耳ゴムは弾性糸(ポリウレタン)を除いてポリ乳酸(PLA)の糸を使用しています。口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。耳ゴムには幅5mmの平ゴムを使用しています。コットンの吸湿性により、マスク内部の不快な結露が発生しません。用途:かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。

仕様●材質●▼マスク本体:(内側)コットン100%、(外側)ポリ乳酸●▼フィルター部:ポリ乳酸●▼耳ひも部:ポリ乳酸・ポリウレタン●▼ノーズフィッター:ポリ乳酸●構造:3層●縦(mm):95●横(mm):175●立体プリーツ(オメガ)タイプ●※本品はマスクです用途以外のご使用はできません。●※有害なガスや粉塵などを防ぐ目的では使用できません。●※ノースクリップの飛び出しによる怪我にご注意下さい。●※使い切りマスクの為、洗濯等での繰り返し使用はできません。●※高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
注意
●※本品はマスクです用途以外のご使用はできません。●※有害なガスや粉塵などを防ぐ目的では使用できません。●※ノースクリップの飛び出しによる怪我にご注意下さい。●※使い切りマスクの為、洗濯等での繰り返し使用はできません。●※高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05082921STNMASK-71ケース(20袋×7枚)68-1973-49
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05082930STNMASK-301ケース(20箱×30枚)68-1973-48
40,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする