曜日別特売

ボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズ

ボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズ - エスコボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズ - エスコボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズ - エスコボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズ - エスコボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズ - エスコ

ヘッドよりハンドルの中に数本のバネ鋼の芯棒が通っており、強くて折れません。バネ鋼の芯棒が最大限の酷使の場合でも、最小限の摩耗と裂傷に抑えます。安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05053216EA575BY-368-1823-84
オープン
17,100
18,810(税込)
8日以内出荷
返品不可
05053198EA575BY-268-1823-83
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
05053207EA575BY-168-1823-82
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05053198EA575BY-250151998EA683PK-3EA575BY-2 910g ボールピンハンマー エスコ 50151998910g ボールピンハンマーエスコ1個
2,600
税込2,860
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする