福井クラフト
2.4寸 利家膳用天板
仕様
●サイズ(W):720mm●サイズ(D):480mm●サイズ(H):35mm●重量:2130g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275667
12020340
68-4739-67
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275676
12020357
68-4739-69
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275685
12020310
68-4739-70
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください