福井クラフト
2尺 大盃膳用目皿
仕様
●サイズ(W):515mm●サイズ(H):10mm●重量:950g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05276270
12011003
68-4740-87
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05276279
11132220
68-4740-89
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください