福井クラフト
宴衝立 W1.200*H900
仕様
●サイズ(W):1200mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):900mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05276559
88014510
68-4741-87
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
05276568
88014520
68-4741-88
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
05276577
88014530
68-4741-89
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください