福井クラフト
尺8 長手高砂膳
仕様
●サイズ(W):555mm●サイズ(D):405mm●サイズ(H):226mm●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05276297
12026730
68-4740-91
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05276288
12010960
68-4740-90
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください