福井クラフト
宗和仁膳
仕様
●サイズ(W):395mm●サイズ(D):395mm●サイズ(H):265mm●重量:2550g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275929
11021180
68-4740-45
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275938
11021150
68-4740-47
¥
15,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください