福井クラフト
宗和膳セット 足付
仕様
●サイズ(W):597mm●サイズ(D):447mm●サイズ(H):285mm●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275911
12011220
68-4740-44
¥
28,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275920
11021130
68-4740-46
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください