福井クラフト
都高座椅子
仕様
●サイズ(W):478mm●サイズ(D):530mm●サイズ(H):690mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275256
11000105
68-4739-23
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275265
11000095
68-4739-24
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275281
11000115
68-4739-25
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください