福井クラフト
木製貴船高足膳
仕様
●サイズ(W):710mm●サイズ(D):540mm●サイズ(H):610mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275719
11000350
68-4739-74
¥
85,800
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
05275728
11000340
68-4739-76
¥
85,800
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください