福井クラフト
木製座椅子
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):495mm●サイズ(H):430mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275816
95963020
68-4740-32
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275825
95963010
68-4740-33
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275841
12020480
68-4740-34
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください