福井クラフト
木製飛龍膳
仕様
●サイズ(W):695mm●サイズ(D):450mm●サイズ(H):321mm●材質:ABS樹脂・木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05275886
14000080
68-4740-39
¥
64,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275895
14000060
68-4740-40
¥
57,100
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05275877
14000120
68-4740-38
¥
55,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください