タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズ

タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズ - New-Era(ニューエラー)

位置決めレバーと把持レバーに時間差を付けて動作します。異形ピストンによる端面位置決めが可能です。レバー開閉のタイミング調整が容易にできます。ロボットハンド用に。異形ワークの位置決めに、ワークの端面揃えに。

仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):把持レバー:8±0.5位置決めレバー:8±0.5●幅(mm):77.5●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●ストローク調整方向(位置決めレバー):閉側●ストローク調整範囲:最大5mm●使用圧力範囲:0.3~0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●最高使用頻度:120c.p.m●把持レバー:Φ8 位置決めレバー:Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2664アズワン品番68-1251-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04932676HP07TR-8-JB
57,500
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする