薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ8 HP07-8シリーズ

薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ8 HP07-8シリーズ - New-Era(ニューエラー)

高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。

仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):16●幅(mm):65●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:120Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●シリンダー内径:Φ8+Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2645アズワン品番68-1291-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04963625HP07-8-JB
45,000
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする