曜日別特売

75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ

75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ - エスコ75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ - エスコ75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ - エスコ

屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻アズワン品番68-1867-94内容量1セット(10巻)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05061205EA944MH-28B
オープン
27,400
30,140(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする