E-CON
ホームオリコン S50M
玉コンサイズの軽量タイプオリコンです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):523×365×305●内寸(mm):487×330×292●有効内寸(mm):785×329×286●折りたたみ高さ(mm):79●内容量(L):46.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05125770
56206000BK901
68-4132-50
¥
6,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05125779
56206000YE304
68-4132-51
¥
6,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください