弁当小物メンズシリーズ とっても強いケース&スプーン・箸 19.5cm 1ケース 10個×12小箱入

弁当小物メンズシリーズ とっても強いケース&スプーン・箸 19.5cm 1ケース 10個×12小箱入 - 岩崎工業

ケースが壊れにくく、カチャカチャ音防止ホルダー付きのスプーンと箸セット。ケース本体とフタ、スプーンに衝撃に強い樹脂、飽和ポリエステルを採用。さらにケース本体・フタ・カチャカチャ音防止ユニットが一体式で部品が少なくお手入れが楽。持ちやすい六角箸、スミまですくいやすいスプーン。食洗機OK、清潔仕様の銀イオン配合で抗菌(箸)防汚加工(箸)

仕様●色番:DG●単品サイズ:幅36×奥行205×高さ22mm●商品重量(g):82●材質:ケース本体、スプーン/飽和ポリエステル・ユニットホルダー部/熱可塑性エラストマー・箸/AS樹脂アズワン品番68-4073-39内容量1ケース(12箱×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05112795-
123,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする