曜日別特売

金属製メッシュ 純チタン 100角

金属製メッシュ 純チタン 100角 - アズワン

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様●サイズ:100×100mm●メッシュ数:20●線径:0.35mm●目開き:0.92mm●開口率:52.4%●織方:平織アズワン品番68-4132-81内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05125849-
28,730
28,630
31,493(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする