福沢商事
バイオロジカルインジケーター エーステスト セルフコンテインド型 1箱 100本入
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
仕様
●過酸化水素滅菌用●芽胞数:G.stearothermophilus 10^6●用途:過酸化水素低温ガス・プラズマの滅菌●培養温度:55-60℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存
アズワン品番
67-9341-38
内容量
1箱(100本)
注意
●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05287768
H3725T
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください