吸油マット 3枚 EA929DLシリーズ

吸油マット 3枚 EA929DLシリーズ - エスコ吸油マット 3枚 EA929DLシリーズ - エスコ吸油マット 3枚 EA929DLシリーズ - エスコ吸油マット 3枚 EA929DLシリーズ - エスコ吸油マット 3枚 EA929DLシリーズ - エスコ吸油マット 3枚 EA929DLシリーズ - エスコ

汚れたら取り替えができる経済的なマット。靴底についた油分や水分をしっかり吸収、各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに適しています。ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。

仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-181-230-1●サイズ(mm):700×850●厚み(mm):6●材質:ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)●カラー:グリーン●重量(g):416アズワン品番68-1865-16内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05060311EA929DL-6A
オープン
7,380
8,118(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする