10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 - アズワン

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05087525-1箱(150枚)68-1993-91
139,000
138,000
151,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
05087541-1箱(1000枚)68-1993-95
896,000
895,000
984,500(税込)
16日以内出荷
返品不可
05087550-1箱(20枚)68-1993-82
19,700
19,600
21,560(税込)
当日出荷
05087559-1箱(80枚)68-1993-88
74,000
73,900
81,290(税込)
16日以内出荷
返品不可
05087568-1箱(500枚)68-1993-94
463,000
462,000
508,200(税込)
16日以内出荷
返品不可
05087577-1箱(70枚)68-1993-87
64,700
64,600
71,060(税込)
16日以内出荷
返品不可
05087586-1箱(50枚)68-1993-85
49,100
49,000
53,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
05087595-1箱(90枚)68-1993-89
83,200
83,100
91,410(税込)
16日以内出荷
返品不可
05087611-1箱(300枚)68-1993-93
286,000
285,000
313,500(税込)
16日以内出荷
返品不可
05087620-1箱(60枚)68-1993-86
55,500
55,400
60,940(税込)
16日以内出荷
返品不可
05087629-1箱(30枚)68-1993-83
29,500
29,400
32,340(税込)
16日以内出荷
返品不可
05087638-1箱(40枚)68-1993-84
39,300
39,200
43,120(税込)
16日以内出荷
返品不可
05087647-1箱(200枚)68-1993-92
185,000
184,000
202,400(税込)
16日以内出荷
返品不可
05087656-1箱(100枚)68-1993-90
92,500
92,400
101,640(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする