15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 - アズワン

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):15×15●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05087665-1箱(80枚)68-1994-03
74,000
73,900
81,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087681-1箱(200枚)68-1994-07
185,000
184,000
202,400(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087690-1箱(20枚)68-1993-96
19,700
19,600
21,560(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087699-1箱(50枚)68-1993-99
49,100
49,000
53,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087708-1箱(1000枚)68-1994-10
896,000
895,000
984,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087717-1箱(150枚)68-1994-06
139,000
138,000
151,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087726-1箱(40枚)68-1993-98
39,300
39,200
43,120(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087735-1箱(60枚)68-1994-01
55,500
55,400
60,940(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087751-1箱(90枚)68-1994-04
83,200
83,100
91,410(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087760-1箱(30枚)68-1993-97
29,500
29,400
32,340(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087769-1箱(500枚)68-1994-09
463,000
462,000
508,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087778-1箱(300枚)68-1994-08
286,000
285,000
313,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087787-1箱(100枚)68-1994-05
92,500
92,400
101,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
05087796-1箱(70枚)68-1994-02
64,700
64,600
71,060(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする