アズワン
20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088198
-
1箱(30枚)
68-1994-40
¥
36,300
¥
36,200
¥
39,820
(税込)
22日以内出荷
返品不可
05088207
-
1箱(50枚)
68-1994-42
¥
60,500
¥
60,400
¥
66,440
(税込)
22日以内出荷
返品不可
05088216
-
1箱(80枚)
68-1994-45
¥
92,200
¥
92,100
¥
101,310
(税込)
22日以内出荷
返品不可
05088225
-
1箱(200枚)
68-1994-49
¥
231,000
¥
230,000
¥
253,000
(税込)
22日以内出荷
返品不可
05088241
-
1箱(20枚)
68-1994-39
¥
24,200
¥
24,100
¥
26,510
(税込)
当日出荷
05088250
-
1箱(150枚)
68-1994-48
¥
173,000
¥
172,000
¥
189,200
(税込)
22日以内出荷
返品不可
05088259
-
1箱(40枚)
68-1994-41
¥
48,400
¥
48,300
¥
53,130
(税込)
22日以内出荷
返品不可
05088268
-
1箱(60枚)
68-1994-43
¥
69,100
¥
69,000
¥
75,900
(税込)
22日以内出荷
返品不可
05088277
-
1箱(500枚)
68-1994-51
¥
576,000
¥
575,000
¥
632,500
(税込)
22日以内出荷
返品不可
05088286
-
1箱(90枚)
68-1994-46
¥
104,000
¥
103,000
¥
113,300
(税込)
22日以内出荷
返品不可
05088295
-
1箱(100枚)
68-1994-47
¥
116,000
¥
115,000
¥
126,500
(税込)
22日以内出荷
返品不可
05088311
-
1箱(300枚)
68-1994-50
¥
354,000
¥
353,000
¥
388,300
(税込)
22日以内出荷
返品不可
05088320
-
1箱(70枚)
68-1994-44
¥
80,700
¥
80,600
¥
88,660
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください