アズワン
2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05089930
-
1箱(100個)
68-2002-43
¥
67,000
¥
66,900
¥
73,590
(税込)
当日出荷
05089939
-
1箱(10個)
68-2002-40
¥
9,200
¥
9,190
¥
10,109
(税込)
当日出荷
05089948
-
1箱(50個)
68-2002-42
¥
35,700
¥
35,600
¥
39,160
(税込)
当日出荷
05089957
-
1箱(5個)
68-2002-39
¥
5,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
当日出荷
05089966
-
1箱(30個)
68-2002-41
¥
23,000
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05089975
-
1箱(1個)
68-2002-38
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください