曜日別特売

2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース

2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース - アズワン2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース - アズワン

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05089991-1箱(10個)68-2002-46
11,600
11,500
12,650(税込)
当日出荷
05090000-1箱(50個)68-2002-48
48,800
48,700
53,570(税込)
5日以内出荷
返品不可
05090009-1箱(30個)68-2002-47
31,000
30,900
33,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
05090018-1箱(100個)68-2002-49
93,100
93,000
102,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
05090027-1箱(5個)68-2002-45
6,650
6,640
7,304(税込)
5日以内出荷
返品不可
05090036-1箱(1個)68-2002-44
2,520
2,510
2,761(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする